Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS 420-308 graafinen lisäysnäyttö | AB8QEA 26W695

POWERS 420-308 Graafisen lisäosan näyttö

Varastossa
Tuote: AB8QEA Malli: 420-308Ristiviite: 26W695

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraafinen lisäysnäyttö
MateriaaliMylar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS 420-308 Graafisen lisäosan näyttö
€42.32 / yksikkö