POWERS FASTENERS 7636SD6-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RTJ 30TC97

POWERS FASTENERS 7636SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTJ Malli: 7636SD6-PWRRistiviite: 30TC97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus7"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus5.125 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7636SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 25 pk
€896.79 /pakkaus