Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7632SD6-PWR Kiila-ankkuri, 5/8 tuuman halkaisija, 25 pk | AF9RTF 30TC94

POWERS FASTENERS 7632SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTF Malli: 7632SD6-PWRRistiviite: 30TC94
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
€733.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus2-1 / 2 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9365
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7632SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 25 pk
€733.71 /pakkaus