Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7620SD6-PWR Kiila-ankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 50Pk | AF9RRZ 30TC88

POWERS FASTENERS 7620SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRZ Malli: 7620SD6-PWRRistiviite: 30TC88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.392
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7620SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk
€652.68 /pakkaus