CONDOR 31TT50 Säädettävä turvaportti Laajennettu pystysuora peitto | AH3FYM

CONDOR 31TT50 Säädettävä turvaportti, pidennetty pystysuuntainen peitto

Varastossa
Tuote: AH3FYM Malli: 31TT50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä turvaportti
Säädettävä aukko17 "- 18-1 / 2"
Säädettävä leveyden lisäys1-1 / 2 "
VäriTurvallisuus keltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
AsennusPutki, kulma, kanava, lattapalkki, nykyinen seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytössä Korkeus: 1-27 / 32 ft.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä aukkoSuorittaa loppuunHinta
CONDOR 31TT42 Säädettävä turvaportti 17 tuumaa-18-1/2 tuumaa 1 Ft Korkeus | AH3FYD 31TT4217 "- 18-1 / 2"Sinkitty€252.34
CONDOR 31TT43 Säädettävä turvaportti Vakio 2-1 / 2 tuuman leveys | AH3FYE 31TT4319 "- 21-1 / 2"Sinkitty€258.96
CONDOR 31TT44 Säädettävä turvaportti 22 - 24-1 / 2 tuuman vakio | AH3FYF 31TT4422 "- 24-1 / 2"Sinkitty€246.11
CONDOR 31TT45 Säädettävä turvaportti 25 tuumaa 27-1 / 2 tuuman vakiona | AH3FYG 31TT4525 "- 27-1 / 2"Sinkitty€265.51
CONDOR 31TT46 Säädettävä turvaportti 28 - 30-1 / 2 tuuman vakio | AH3FYH 31TT4628 "- 30-1 / 2"Sinkitty€273.74
CONDOR 31TT47 Säädettävä turvaportti 31-33-1/2 tuumaa vakio | AH3FYJ 31TT4731 "- 33-1 / 2"Sinkitty€276.95
CONDOR 31TT48 Säädettävä turvaportti 34 - 36-1 / 2 tuuman vakio | AH3FYK 31TT4834 "- 36-1 / 2"Sinkitty€295.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31TT50 Säädettävä turvaportti, pidennetty pystysuuntainen peitto
€307.66 / yksikkö