POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 1 x 9 tuuman koko, 10 pk | AD6PDR 46U153

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1 x 9 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDR Malli: 7463SD1-PWRRistiviite: 46U153

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus9"
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus5.375 "
Kierteen koko5-3/8
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)13850
Lopullinen leikkaus (Lb.)21155
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)21155
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)21155
Lopullinen jännitys (paunaa)13850
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13850
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)20915

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1 x 9 tuumaa, 10 pk
€372.89 /pakkaus