POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1 X 6 Inch Size, 10Pk | AD6PDQ 46U152

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1 x 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDQ Malli: 7461SD1-PWRRistiviite: 46U152

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.375 "
Kierteen koko2-3/8
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)13850
Lopullinen leikkaus (Lb.)21155
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)21155
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)21155
Lopullinen jännitys (paunaa)13850
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13850
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)20915

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1 x 6 tuumaa, 10 pk
€281.14 /pakkaus