Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7427SD2-PWR Kiila-ankkuri, Hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25Pk | AF9RRC 30TC68

POWERS FASTENERS 7427SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRC Malli: 7427SD2-PWRRistiviite: 30TC68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus8.5 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus6.875 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7427SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25 pk
€196.82 /pakkaus