Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 X 8-1/2 tuumaa, 25Pk | AD6PCU 46U132

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 8-1/2 tuuman koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PCU Malli: 7427SD1-PWRRistiviite: 46U132

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus8.5 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus6.75 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)4155
Lopullinen leikkaus (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen jännitys (paunaa)4155
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4155
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 8-1/2 tuuman koko, 25 Pk
€134.33 /pakkaus