POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 X 4-1/2 tuuman koko, 50Pk | AD6PCQ 46U129

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 4-1/2 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PCQ Malli: 7423SD1-PWRRistiviite: 46U129

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.5 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus2.75 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)4155
Lopullinen leikkaus (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen jännitys (paunaa)4155
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4155
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.976
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 4-1/2 tuuman koko, 50 Pk
€131.42 /pakkaus