Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7414SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RQV 30TC61

POWERS FASTENERS 7414SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RQV Malli: 7414SD2-PWRRistiviite: 30TC61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5992
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7414SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk
€134.53 /pakkaus