Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.090.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen 90Mm Halkaisija, 2PK | AH7WCV 38DN15

GRAINGER M36000.090.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen, halkaisija 90 mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AH7WCV Malli: M36000.090.0001Ristiviite: 38DN15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)108.5mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.86.50mm
Sopii uran leveydelle3.15mm
Akselin halkaisijalle.90mm
Ilmainen henkilötodistus84.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus3mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0882
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.090.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen, halkaisija 90 mm, 2PK
€5.96 /pakkaus