Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Kiila-ankkuri, Sinkitty, 3/8 X 3 tuumaa, 50Pk | AD6PCH 46U122

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 3/8 x 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6PCH Malli: 7413SD1-PWRRistiviite: 46U122

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Upotus betoniin1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus1.625 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)2685
Lopullinen leikkaus (Lb.)2540
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)2540
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2540
Lopullinen jännitys (paunaa)2685
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2685
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2815
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 3/8 x 3 tuumaa, 50 pk
€63.70 /pakkaus