Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR Snake Fastener, sinkitty, 3/8-16 X 11/16 tuuman koko, 50Pk | AD6PEJ 46U174

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR käärmekiinnike, sinkitty, 3/8-16 x 11/16 tuumaa, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PEJ Malli: 6401SD-PWRRistiviite: 46U174

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Poran koko1 / 2 "
Sisäisen langan luokkaUNC
Sisäisen langan koko3 / 8-16
Pituus11 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Seinä tyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6810990000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR käärmekiinnike, sinkitty, 3/8-16 x 11/16 tuumaa, 50 Pk
€96.55 /pakkaus