Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 kierrekoko, 50Pk | AD6PDY 46U159

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 kierrekoko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDY Malli: 6308SD-PWRRistiviite: 46U159

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus1792 @ 2500 psi Betoni
Sallittu jännitys907 @ 2500 psi
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Drive-työkalutPowers System Maual Set -työkalu, SMART DI + -järjestelmä vasaraporalla
Pituus2"
MateriaaliSinkitty, hiiliteräs
Min. Reiän syvyys2"
Kierteen syvyys13 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiÄlykäs DI +
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)7280
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)7505
Lopullinen jännitys (paunaa)3630 @ 2500 psi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3815
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4190

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi6810990000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 kierrekoko, 50 pk
€65.30 /pakkaus