Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 50114-PWR käyttötappi 2-1/2 tuumaa hopea PK100 | AH2YNH 30TE34

POWERS FASTENERS 50114-PWR käyttötappi 2-1/2 tuuman hopea PK100

Varastossa
Tuote: AH2YNH Malli: 50114-PWRRistiviite: 30TE34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetotappi
VäriHopea
Pää Dia.0.3
Pituus2.5 "
Palojen lukumäärä0
Varsi Dia.0.145
Aluslevy OD1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaliiperi kuormat: 0.22 / 0.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAluslevy ODPkg. MääräHinta
POWERS FASTENERS 50012-PWR käyttötappi 1/2 tuuman hopea PK100 | AH2YMU 30TE21 50012-PWR1 / 2 "-100€12.69
VIRTAKIINNITTIMET 50022-PWR vetotappi 3/4 tuumaa hopea PK100 | AH2YMV 30TE22 50022-PWR3 / 4 "-100€9.19
VIRTAKIINNITTIMET 50026-PWR-nastatappi 1 tuumaa hopea PK100 | AH2YMW 30TE23 50026-PWR1"-100€10.99
VIRTAKIINNITTIMET 50032-PWR-vetotappi 1-1 / 4 tuumaa hopea PK100 | AH2YMX 30TE24 50032-PWR1.25 "-100€11.20
VIRTAKIINNITTIMET 50034-PWR-vetotappi 1-1 / 2 tuumaa hopea PK100 | AH2YMY 30TE25 50034-PWR1.5 "-100€20.87
POWERS FASTENERS 50038-PWR käyttötappi 2 tuumaa hopea PK100 | AH2YMZ 30TE26 50038-PWR2"-100€24.28
POWERS FASTENERS 50044-PWR käyttötappi 2-1/2 tuumaa hopea PK100 | AH2YNA 30TE27 50044-PWR2.5 "-100€25.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 50114-PWR käyttötappi 2-1/2 tuuman hopea PK100
€41.30 /pakkaus