Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09515-PWR Expansion Anchor, 5/16 In Halk. 50 pk | AF9RQN 30TC42

POWERS FASTENERS 09515-PWR-laajennusankkuri, 5/16 In Halk. 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RQN Malli: 09515-PWRRistiviite: 30TC42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Poran koko5 / 8 "
Pituus1.625 "
MateriaaliZamac-seos
Ruuvin koko5 / 16 "
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318159000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Poran kokoPituusRuuvin kokoTyyppiHinta
POWERS FASTENERS 09650-PWR laajennusankkuri, 14 tuumaa halk. 50 pk | AF9RQG 30TC36 09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "Yksi€68.00
POWERS FASTENERS 09655-PWR Expansion Anchor, 5/16 In Halk. 50 pk | AF9RQH 30TC37 09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "Yksi€113.79
POWERS FASTENERS 09665-PWR laajennusankkuri, 3/8 tuuman halkaisija. 50 pk | AF9RQJ 30TC38 09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "Yksi€101.42
POWERS FASTENERS 09675-PWR laajennusankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 25 pk | AF9RQK 30TC39 09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Yksi€121.55
POWERS FASTENERS 09685-PWR laajennusankkuri, 5/8 tuuman halkaisija, 25 pk | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Yksi€183.21
POWERS FASTENERS 09510-PWR laajennusankkuri, 1/4 tuuman halkaisija. 50 pk | AF9RQM 30TC41 09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Kaksinkertainen€69.88
POWERS FASTENERS 09520-PWR laajennusankkuri, 3/8 tuuman halkaisija. 50 pk | AF9RQP 30TC43 09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Kaksinkertainen€143.60

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09515-PWR-laajennusankkuri, 5/16 In Halk. 50 pk
€110.08 /pakkaus