Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMF 30TC52

POWERS FASTENERS 09240-PWR-ankkuri, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YMF Malli: 09240-PWRRistiviite: 30TC52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus1.5 "
Poran koko7 / 8 "
Sisäisen langan koko1 / 2 "-13
Pituus1-1 / 2 "
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus1-1 / 2 "
Min. Upotus1.5 "
Ruuvin koko1 / 2 "-13
Kieli Dia.1 / 2 "
Käytä30TC59 - asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09240-PWR-ankkuri, 50 kpl
€234.61 /pakkaus