Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR-ankkuri, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YMD Malli: 09225-PWRRistiviite: 30TC50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus1"
Poran koko5 / 8 "
Sisäisen langan koko5 / 16 "-18
Pituus1"
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus1"
Ruuvin koko5 / 16 "-18
Kieli Dia.5 / 16 "
Käytä30TC57 - asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09225-PWR-ankkuri, 50 kpl
€141.30 /pakkaus