Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09205-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMA 30TC47

POWERS FASTENERS 09205-PWR-ankkuri, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YMA Malli: 09205-PWRRistiviite: 30TC47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus1 / 2 "
Poran koko5 / 16 "
Sisäisen langan koko8-32
Pituus1 / 2 "
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus1 / 2 "
Ruuvin koko8-32
Kieli Dia.#8
Käytä30TC54 - asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4028
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09205-PWR-ankkuri, 100 kpl
€63.38 /pakkaus