Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06344-PWR laajennus Drop-In ankkuri, 1/2 tuuman koko, 50Pk | AF9RJP 30RZ57

POWERS FASTENERS 06344-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 1/2 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJP Malli: 06344-PWRRistiviite: 30RZ57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys2"
Kierteen syvyys13 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06344-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 1/2 tuuman koko, 50 Pk
€143.17 /pakkaus