Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06337-PWR laajennus Drop-In ankkuri, 1/2 tuuman koko, 50Pk | AF9RJL 30RZ54

POWERS FASTENERS 06337-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 1/2 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJL Malli: 06337-PWRRistiviite: 30RZ54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1
Kierteen syvyys5/8
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06337-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 1/2 tuuman koko, 50 Pk
€75.89 /pakkaus