Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tuuman koko, 50Pk | AF9RJG 30RZ50

POWERS FASTENERS 06326-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/8 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJG Malli: 06326-PWRRistiviite: 30RZ50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06326-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/8 tuuman koko, 50 Pk
€54.09 /pakkaus