Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06307-PWR Drop-In ankkurin asetustyökalu, 3/8 tuuman koko | AD6PEA 46U163

POWERS FASTENERS 06307-PWR Drop-In-ankkurin asetustyökalu, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD6PEA Malli: 06307-PWRRistiviite: 46U163

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-in Anchor Setting -työkalu
Kierteen koko3 / 8 "
käytätTehot 3/8 "DI + Drop-In -ankkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06307-PWR Drop-In-ankkurin asetustyökalu, 3/8 tuuman koko
€7.09 / yksikkö