Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06206-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tuuman koko, 50Pk | AF9RHW 30RZ40

POWERS FASTENERS 06206-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/8 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RHW Malli: 06206-PWRRistiviite: 30RZ40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)11.4
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06206-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/8 tuuman koko, 50 Pk
€280.46 /pakkaus