Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.050.0500 U Ruuvi pitkä ruostumaton teräs 1 / 2-13 putki 5 sisään | AE7LMZ 5ZB12

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U-pultti pitkä ruostumaton teräs 1/2-13 putki 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMZ Malli: U17277.050.0500Ristiviite: 5ZB12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko5"
Sisäpituus7 13 / 16 "
Sisäleveys5.625 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4676
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U-pultti pitkä ruostumaton teräs 1/2-13 putki 5 tuumaa
€38.18 / yksikkö