Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05934-PWR Sleeve Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk | AF9RMX 30TA53

POWERS FASTENERS 05934-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF9RMX Malli: 05934-PWRRistiviite: 30TA53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,253.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0753
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11.2
Laivan leveys (cm)16.41
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05934-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 kpl
€1,253.91 /pakkaus