Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05906-PWR Sleeve Anchor, 1/4 tuuman halkaisija, 100Pk | AF9RMR 30TA48

POWERS FASTENERS 05906-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF9RMR Malli: 05906-PWRRistiviite: 30TA48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€939.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1 / 2 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05906-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 kpl
€939.11 /pakkaus