Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05815S-PWR Tangon ripustin, Hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50Pk | AF9RMG 30TA27

POWERS FASTENERS 05815S-PWR tangon ripustin, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RMG Malli: 05815S-PWRRistiviite: 30TA27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Vavan koko3 / 8 "
Varren pituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05815S-PWR tangon ripustin, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk
€65.73 /pakkaus