Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05215S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RMB 30TA20

POWERS FASTENERS 05215S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RMB Malli: 05215S-PWRRistiviite: 30TA20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyyliPyöreä pää
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1 / 2 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05215S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk
€229.77 /pakkaus