Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01318-PWR -vasaraporanterät SD 3/8 x 8 tuumaa | AD6PEW 46U192

POWERS FASTENERS 01318-PWR vasaraporanterä Sds 3/8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PEW Malli: 01318-PWRRistiviite: 46U192

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide-vasarapora
Kärki Dia.3 / 8 "
Poraus pituus6"
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus8"
Varren muotoSDS
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0828
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusHinta
VIRTAKIINNITTIMET 01316-PWR-vasaraporanterät 3/8 x 6 tuumaa | AD6PEV 46U191 01316-PWR4"6"€24.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01318-PWR vasaraporanterä Sds 3/8 x 8 tuumaa
€41.38 / yksikkö