Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 tuuman lyhyt, 50Pk | AH2YLU 30TC30

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 tuuman lyhyt, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLU Malli: 01201-PWRRistiviite: 30TC30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Poran koko3 / 4 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus2"
Ruuvin koko1 / 2-6
Kieli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01201-PWR Lag Shield, 1/2 tuuman lyhyt, 50 Pk
€129.20 /pakkaus