Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 tuumaa lyhyt, 50Pk | AH2YLR 30TC28

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 tuuman lyhyt, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLR Malli: 01151-PWRRistiviite: 30TC28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus1.75 "
Poran koko5 / 8 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus1.75 "
Ruuvin koko3 / 8-7
Kieli Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01151-PWR Lag Shield, 3/8 tuuman lyhyt, 50 Pk
€92.35 /pakkaus