POWERMATIC 1792800B lattiaporapuristin, hihna, 115/230 VAC, vaihtuva nopeus, 250 RPM 3000 RPM, 18 tuuman kääntö | CT7WRG 36VE10

POWERMATIC 1792800B lattiaporapuristin, hihna, 115/230 VAC, säädettävä nopeus, 250 RPM 3000 RPM, 18 tuuman kääntö

Varastossa
Tuote: CT7WRG Malli: 1792800BRistiviite: 36VE10

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,048.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1792800B lattiaporapuristin, hihna, 115/230 VAC, säädettävä nopeus, 250 RPM 3000 RPM, 18 tuuman kääntö
€3,048.52 / yksikkö