POWERMATIC 1791264 Levy 230 V, kolmivaiheinen, 3 Hp, halkaisija 20 tuumaa, lattialla seisova, 1, 720 rpm | CT7WRD 24V943

POWERMATIC 1791264 Levy 230 V, kolmivaiheinen, 3 hv, halkaisija 20 tuumaa, lattialle seisova, 1, 720 rpm

Varastossa
Tuote: CT7WRD Malli: 1791264Ristiviite: 24V943

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,858.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWERMATIC 1791291K hihna- ja levyhiomakone | CT7WRB 45PD10 1791291K€2,922.52
POWERMATIC 1791276 Levy 230V, yksivaiheinen, 2 Hp, 20 tuumaa, lattialle seisova | CT7WRC 24V945 1791276€4,673.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791264 Levy 230 V, kolmivaiheinen, 3 hv, halkaisija 20 tuumaa, lattialle seisova, 1, 720 rpm
€4,858.49 / yksikkö