POWERMATIC 1510007 paneelisaha 4300 rpm 8 halkaisijaltaan. | AG6NYY 36VE09

POWERMATIC 1510007 Levysaha 4300 rpm 8 in halk.

Tuote: AG6NYY Malli: 1510007Ristiviite: 36VE09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,362.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisaha
Vahvistimet @ 120V13.0
Terä Dia.8"
Leikkauspaksuus1-1 / 2 "
Ei kuormitusta RPM4300
Kokonaiskorkeus86 "
Kokonaispituus124.5 "
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)218.44
Laivan pituus (cm)316.23
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi8465910053

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsuojus (ei)
    • Leikkuukorkeus (62 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1510007 Levysaha 4300 rpm 8 in halk.
€13,362.64 / yksikkö