POWERMATIC 1280102C Pöytäsaha; Muotoilija, 5 Hp, 3-vaiheinen, 600 Cfm | AD4QJT 42W910

POWERMATIC 1280102C Pöytäsaha; Muotoilija, 5 Hp, 3-vaiheinen, 600 Cfm

Varastossa
Tuote: AD4QJT Malli: 1280102CRistiviite: 42W910

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,694.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShaper
MateriaaliValurauta
Moottori HP5
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus45 "
kokonaisleveys37 "
Vaihe3
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 298.8
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8465920062
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen muotoilija, jota käytetään dadojen ja urien leikkaamiseen ja joka tarjoaa suhteellisen tasaisemmat leikkaukset reitittimeen verrattuna
    • Valurautapohjaan rakennettu yhdistetty pyöräjärjestelmä tarjoaa nopean liikkuvuuden kaupassa ja karan korkeuden digitaalisen lukutoiminnon hienojen inkrementaalisäätöjen tekemiseen useilla kulkuilla
    • Sisältää raskaan jiirimittarin, jossa on pakotettu alumiinituki ja pikalukitusvipu nopeuden muuttamiseen ja hihnan nopeaan vaihtamiseen
    • Varustettu täysin hitsatulla pohjakaapilla, joka on valmistettu raskaasta teräksestä ja pölynkeräysputkella

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1280102C Pöytäsaha; Muotoilija, 5 Hp, 3-vaiheinen, 600 Cfm
€6,694.88 / yksikkö