Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERFLARE PF6P-210R-BY Ladattava LED-turvavalosarja Sininen | AE4MVC 5LVA1

POWERFLARE PF6P-210R-BY Ladattava LED-turvavalosarja, sininen

Varastossa
Tuote: AE4MVC Malli: PF6P-210R-BYRistiviite: 5LVA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,483.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava LED-turvavalosarja
Halkaisija4.25 "
Vilkkuu minuutissaMuuttuja
Korkeus1.25 "
LED-värisininen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho38,400 Millicandela
LEDien lukumäärä16 per valo
KäyttöikäJopa 100 tuntia.
Virtalähde(1) Ladattava CR123-akku valoa kohti
Kuoren väriKeltainen
Shell-materiaaliPolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä 80 metrin syvyyteen, painonappi päälle / pois / salaman valintapainike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-väriValotehoHinta
POWERFLARE PF6P-210R-RY Ladattava LED-turvavalosarja, punainen | AE4MRY 5LUZ9 PF6P-210R-RYpunainen128,000 Millicandela€1,300.92
POWERFLARE PF6P-210R-AY Ladattava LED-turvavalosarja Keltainen | AE4MVB 5LVA0 PF6P-210R-AYKeltainen80,000 Millicandela€1,300.92
POWERFLARE PF6P-210R-RB-Y Ladattava LED-turvavalosarja Punainen/sininen | AE4MVD 5LVA2 PF6P-210R-RB-YPunainen / sininen38,400 - 128,000 Millicandelaa€1,483.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERFLARE PF6P-210R-BY Ladattava LED-turvavalosarja, sininen
€1,483.81 / yksikkö