Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERFLARE PF210-AY Led Turvavalo Led Väri Oranssi | AE7CVN 5WYN9

POWERFLARE PF210-AY Led Turvavalo Led Väri Oranssi

Varastossa
Tuote: AE7CVN Malli: PF210-AYRistiviite: 5WYN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-turvavalo
Halkaisija4.25 "
Vilkkuu minuutissaMuuttuja
Korkeus1.25 "
LED-väriKeltainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho80,000 Millicandela
LEDien lukumäärä16
KäyttöikäJopa 150 tuntia.
Virtalähde(1) CR123-akku
Kuoren väriKeltainen
Shell-materiaaliPolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä 80 metrin syvyyteen, painonappi päälle / pois / salaman valintapainike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-väriValotehoKuoren väriHinta
POWERFLARE SP6O-AY Led Turvavalo Led Väri Keltainen | AE4MRP 5LUZ1 SP6O-AYKeltainen80,000 MillicandelaKeltainen€846.10
POWERFLARE SP6O-AO Led Turvavalo Led Väri Keltainen | AE4MRQ 5LUZ2 SP6O-AOKeltainen80,000 MillicandelaOranssi€846.10
POWERFLARE SP8O-RA-Y Led Turvavalo Led Väri Punainen / keltainen | AE4MRR 5LUZ3 SP8O-RA-YPunainen / keltainen80,000 - 128,000 MillicandelaaKeltainen€1,113.55
POWERFLARE SP8O-RA-O Led Turvavalo Led Väri Punainen / keltainen | AE4MRT 5LUZ4 SP8O-RA-OPunainen / keltainen80,000 - 128,000 MillicandelaaOranssi€1,113.55
POWERFLARE SP8O-RY Led Turvavalo Led Väri Punainen | AE4MRU 5LUZ5 SP8O-RYpunainen128,000 MillicandelaKeltainen€1,113.55
POWERFLARE SP8O-RO Led Turvavalo Led Väri Punainen | AE4MRV 5LUZ6 SP8O-ROpunainen128,000 MillicandelaOranssi€1,113.55
POWERFLARE SP8O-AY Led Turvavalo Led Väri Keltainen | AE4MRW 5LUZ7 SP8O-AYKeltainen80,000 MillicandelaKeltainen€1,113.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERFLARE PF210-AY Led Turvavalo Led Väri Oranssi
€132.46 / yksikkö