Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-5/8X1.5DSL kierresisäke, 5/8-18 kierrekoko, 0.938 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk | AE7DTR 5XAA1

POWERCOIL 3534-5/8X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 5/8-18, pituus 0.938 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DTR Malli: 3534-5/8X1.5DSLRistiviite: 5XAA1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko41 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.758 "
Pituus0.938 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko5 / 8-18
Napauta Koot5 / 8-18
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-5/8X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 5/8-18, pituus 0.938 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk
€32.67 /pakkaus