Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-5/16X2.0DSL kierresisäke, 5/16-24 kierrekoko, 0.624 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE7DFM 5WZY8

POWERCOIL 3534-5/16X2.0DSL kierresisäke, kierrekoko 5/16-24, pituus 0.624 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DFM Malli: 3534-5/16X2.0DSLRistiviite: 5WZY8
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
€12.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko21 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.400 "
Pituus0.624 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko5 / 16-24
Napauta Koot5 / 16-24
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-5/16X2.0DSL kierresisäke, kierrekoko 5/16-24, pituus 0.624 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€12.78 /pakkaus