Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-3/4K kierrekorjaussarja, 3/4-16 kierrekoko, 5 kpl | AE6RUA 5UUR1

POWERCOIL 3534-3/4K kierrekorjaussarja, 3/4-16 kierrekoko, 5 osaa

Varastossa
Tuote: AE6RUA Malli: 3534-3/4KRistiviite: 5UUR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä5
Koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-3/4K kierrekorjaussarja, 3/4-16 kierrekoko, 5 osaa
€144.43 / yksikkö