Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-1X1.0D Helical Insert, 1-12 Thread Size, 1.000 Inch Length, Stainless Steel | AE7DAN 5WZJ4

POWERCOIL 3534-1X1.0D kierteinen sisäosa, 1-12 kierrekoko, 1.000 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DAN Malli: 3534-1X1.0DRistiviite: 5WZJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1-1 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.199 "
Pituus1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1-12
Napauta Koot1-12
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-1X1.0D kierteinen sisäosa, 1-12 kierrekoko, 1.000 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs
€5.68 / yksikkö