Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-1.1/8K Helical Thread Repair Kit, 1-1/8-12 Thread Size, 10 Pieces | AE6RUE 5UUR5

POWERCOIL 3534-1.1/8K kierrekorjaussarja, 1-1/8-12 kierrekoko, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RUE Malli: 3534-1.1/8KRistiviite: 5UUR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus1.688 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10
Koko1-1/8-12
KiertyyppiUNF
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-1.1/8K kierrekorjaussarja, 1-1/8-12 kierrekoko, 10 kpl
€394.10 / yksikkö