Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-7/16X1.0D Helical Insert, 7/16-14 Thread Size, 0.438 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RNP 5UUA6

POWERCOIL 3532-7/16X1.0D kierresisäke, 7/16-14 kierrekoko, 0.438 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6RNP Malli: 3532-7/16X1.0DRistiviite: 5UUA6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko29 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.551 "
Pituus0.438 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko7 / 16-14
Napauta Koot7 / 16-14
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-7/16X1.0D kierresisäke, 7/16-14 kierrekoko, 0.438 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€9.52 /pakkaus