Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-7/16HIP Insert Install Tool, Prewinder, 7/16-14 Thread Size | AE7DYA 5XAN8

POWERCOIL 3532-7/16HIP-asennustyökalu, esirullaus, 7/16-14 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AE7DYA Malli: 3532-7/16HIPRistiviite: 5XAN8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNC
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssa7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-7/16HIP-asennustyökalu, esirullaus, 7/16-14 kierrekoko
€209.32 / yksikkö