Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-6GX1.5DSL kierresisäke, 6-32 kierrekoko, 0.207 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE7DDK 5WZU0

POWERCOIL 3532-6GX1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 6-32, pituus 0.207 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DDK Malli: 3532-6GX1.5DSLRistiviite: 5WZU0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko#25
Vapaa kela Dia.0.193 "
Pituus0.207 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko6-32
Napauta Koot6-32
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-6GX1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 6-32, pituus 0.207 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€8.31 /pakkaus