Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3523-12.00HIP Insert Install Tool, Prewinder, M12 X 1.25 Thread Size | AE6RRC 5UUH4

POWERCOIL 3523-12.00HIP-insertin asennustyökalu, esirullauskone, M12 X 1.25 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AE6RRC Malli: 3523-12.00HIPRistiviite: 5UUH4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssaM12 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3523-12.00HIP-insertin asennustyökalu, esirullauskone, M12 X 1.25 kierrekoko
€224.83 / yksikkö