Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3523-10.00K kierrekorjaussarja, M10 X 1.0 kierrekoko, 15 kpl | AE6RUV 5UUT9

POWERCOIL 3523-10.00K kierrekorjaussarja, M10 X 1.0 kierrekoko, 15 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RUV Malli: 3523-10.00KRistiviite: 5UUT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus15 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä15
KokoM10 x 1
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00K kierrekorjaussarja, M10 X 1.0 kierrekoko, 15 kpl
€84.42 / yksikkö