Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3521-8.00K kierrekorjaussarja, M8 X 1.0 kierrekoko, 20 kpl | AE6RUT 5UUT7

POWERCOIL 3521-8.00K kierrekorjaussarja, M8 X 1.0 kierrekoko, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RUT Malli: 3521-8.00KRistiviite: 5UUT7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus12 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä20
KokoM8 x 1
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00K kierrekorjaussarja, M8 X 1.0 kierrekoko, 20 kpl
€68.49 / yksikkö